曜日別特売

漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト

漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト - BCI漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト - BCI漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト - BCI

ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。
耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。
壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。
コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。
工具不要で簡単に組立ができます。
軽量、コンパクトを追求したエコノミーモデルです。

用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。トラスコ品番251-1406材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン高さ(mm)203使用温度範囲(℃)-30~60奥行(mm)1200容量(L)299間口(mm)1200シート厚さ(mm)0.495危険物の類別非危険物折りたたみ寸法(mm)406×305×127内容量1枚
注意
※フォークリフトを使用する際は、タイヤ等でヒンジ部を破損しないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935134JEN28370YL
145,412
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする