曜日別特売

注意喚起養生カバー”パックンTD300”

注意喚起養生カバー”パックンTD300” - エムエフ注意喚起養生カバー”パックンTD300” - エムエフ注意喚起養生カバー”パックンTD300” - エムエフ注意喚起養生カバー”パックンTD300” - エムエフ注意喚起養生カバー”パックンTD300” - エムエフ注意喚起養生カバー”パックンTD300” - エムエフ

注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。
最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。
枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。
ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。
表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。
ホールド力があり、繰り返し使用することができます。
テープ要らずでしっかり保護できます。

用途
足場単管の養生に。
開口枠の養生に。
トラスコ品番250-2112材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン幅(mm)45厚さ(mm)3.5黄/黒長さ(m)1有効径(Φmm)100有効幅(mm)80~230内容量1袋(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25935220TD300-MF
3,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする