キングコーポレーション キングコーポレーションの 事務用品 キングコーポレーションの 封筒 キングコーポレーションの 封筒(クラフト封筒 等) 長形4号封筒 茶色 長形4号封筒 注文コード 25936927 注文コード 25936927 無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。 用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に。 トラスコ品番257-8206 色茶 サイズ長形4号 タイプ長4〒(テープ付) 縦(mm)205 横(mm)90 内容量1パック(30枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 N4K70SQ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25936927 N4K70SQ オープン ¥279 ¥279 ¥307 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 封筒(クラフト封筒 等) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クラフト封筒 角2 70G cotta 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ クラフト封筒 長40 1000枚入 壽堂紙製品 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ クラフト封筒 マチ付 角A3 シール付 壽堂紙製品 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 長3封筒 クラフト 70g L貼 郵便枠なし 月印紙製品 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ クラフト封筒 角3 70G cotta 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 長3封筒 A窓付き クラフト 70g 中貼 郵便枠なし 月印紙製品 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 長3封筒 A窓付き クラフト 70g 中貼 郵便枠付き 月印紙製品 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ クラフト封筒 角0 85G cotta 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ クラフト封筒 マチ付 角2 シール付 壽堂紙製品 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 洋2封筒 白菊 郵便枠なし 月印紙製品 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 森林認証クラフト封筒 角3 500枚 壽堂紙製品 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ クラフト封筒 マチ付 角0 シール付 壽堂紙製品 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 角2封筒 クラフト 85g L貼 郵便枠付き 月印紙製品 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 角2封筒 クラフト 85g L貼 郵便枠なし 月印紙製品 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 給料袋 角型8号(50枚入り) cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ クラフト封筒 角4 70G cotta 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 角2封筒 白菊 80g L貼 郵便枠なし 月印紙製品 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 洋2封筒 白菊 郵便枠付き 月印紙製品 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 特白ケント封筒 角3 500枚入 壽堂紙製品 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ クラフト封筒 角2 30mmマチ付 壽堂紙製品 税込¥879 ¥799 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品封筒封筒(クラフト封筒 等) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「封筒」にはこんなカテゴリがあります 封筒(クラフト封筒 等) カラー封筒 小包封筒 PPフィルム封筒 レタースケール 宅配/ビジネス封筒 クッション封筒(エコパックメール 等) 給料袋 メールバッグ シェアする マイページ 最近見た商品