手動パンチャー用ドロースタッドボルト7/16インチ

手動パンチャー用ドロースタッドボルト7/16インチ Greenlee

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース 適合パンチダイス径:22.5 トラスコ品番257-4052 適合機種7238SB サイズ(inch)シャフト径:7/16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25937277 DSBB-7/16
10,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする