X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード

X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

X-LOCK研削砥石です。
オフセット型です。
鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。

用途鉄、非鉄金属の研削作業に。粒度(#)24材質アルミナ砥粒♯24、A24PBFトラスコ品番276-8816厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937785260861936612522.236
5,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25937785
2024-02-19
用途: 鶴嘴の先端や包丁、斧の刃こぼれの修正
建設業・工事業

固定式グラインダーではなく充電式グラインダーにワンタッチで装着できるので作業範囲が飛躍的に向上、尚且つ作業の成果は固定式と遜色なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする