曜日別特売

2765 ヘッドアップライト 黄(防爆)

2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) - PELICAN(ペリカン)2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) - PELICAN(ペリカン)2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) - PELICAN(ペリカン)2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) - PELICAN(ペリカン)2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) - PELICAN(ペリカン)2765 ヘッドアップライト 黄(防爆) - PELICAN(ペリカン)

メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。
頭を45度まで下に回転できます。
ナイトヴィジョンモード搭載です。
バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。
点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。

トラスコ品番257-7413幅(mm)57イエロー高さ(mm)45奥行(mm)40電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属保護等級IPX4明るさ(Lm)34~155最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259380900276500103245
19,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする