サンコー(三甲)
サンペール フタ
UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。
用途
液体・粉体物の保管・運搬。
トラスコ品番
342-2630
適合機種
40480000GL802
材質
ポリエチレン(PE)
色
ライトグレー
直径(Φmm)
394
高さ(mm)
64
容量(L)
48.1
有効内寸(mm)
338×517×14.6(1488)
外寸(mm)
398×543×362
内寸(mm)
362×525×338
圧縮荷重(kN[kgf])
20.01(2040)
内容量
1個
注意
※本体は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939368
70125400GL802
¥
2,047
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください