曜日別特売

低圧防護クリップ

低圧防護クリップ - 渡部工業低圧防護クリップ - 渡部工業低圧防護クリップ - 渡部工業低圧防護クリップ - 渡部工業低圧防護クリップ - 渡部工業

スポンジ部分で充電部を挟み込み、簡単に防護ができます。

用途活線作業において、取り外した端子や露出した電線などの仮防護に。材質クリップ:ポリプロピレン、スポンジ:エチレンプロピレンゴム幅(mm)97試験電圧1000V1分間試験電圧(V/1分)1000V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
長さ(m)
クリップ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943184309-M355-19981400.14把持部巾:54
7,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
25943200309-L355-19991300.13把持部巾:97
8,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする