ルームエアコンVXシリーズ2.2kW

ルームエアコンVXシリーズ2.2kW ダイキン工業

換気できるエアコンです。
無線LAN接続でスマホから操作も可能です。
結露水を利用して、熱交換器を洗浄。

トラスコ品番366-9553 セット内容室内機、室外機 電源(V)単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8 消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57 暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9 標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h 標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h 内容量1セット
注意
※加湿機能はありません。
※無線LAN接続アダプター別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25944846 S22ZTVXS-W
280,000
 
 
取扱い終了

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする