曜日別特売

手動操作弁(ねじ取付形)

手動操作弁(ねじ取付形) - ダイキン工業

スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。
高圧時でもハンドル操作が容易にできます。

取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最大流量(L/min)
作動方式
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25945135DMO43T034N13.725スプール:ノースプリング形(デテント付)101-6652
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
25945144DMO43T0366C13.725スプール:スプリングセンタ形101-6661
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
25945160DMO43T0366N13.725スプール:ノースプリング形(デテント付)101-6679
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする