(110053154)SG-KA2451-14-180ステンレス鋼製カラビナ
耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
トラスコ品番367-7707
材質SUS316
許容荷重(kg)408
寸法L(mm)180
寸法d(mm)14
寸法S(mm)35
寸法D(mm)14
寸法m(mm)35
許容荷重(N)4000
内容量1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。