(110053156)SG-KA2452-8-80ステンレス鋼製環付カラビナ

(110053156)SG-KA2452-8-80ステンレス鋼製環付カラビナ LAMP(スガツネ)

耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
環付なので簡単に開いてしまわず安全です。

用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7705 材質SUS316 許容荷重(kg)112 寸法L(mm)80 寸法d(mm)8 寸法S(mm)9 寸法D(mm)8 寸法m(mm)9 許容荷重(N)1100 内容量1個
注意
※極端な衝撃を与えたり、横曲げを受けないようにしてください。
※角のあるものには使用しないでください。
※摩耗/キズ/変形等が見られた場合は、危険ですので使用を中止し、すぐに交換してください。
※酸やアルカリを使用する場所、また急激な温度変化では、使用しないでください。
※チェーン/金具を故意に変形させたり、溶接したりしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25947899 SG-KA2452-8-80
910
829
912 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする