強力ミニ脚立
軽量・コンパクトワンタッチで収納できます。
天板に立って作業ができます。
開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます。
工具などを置ける便利な天板トレー形式です。
用途
検針作業に。
工場、店舗の備品に。
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)250
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様ワンタッチバー、軽量・コンパクト
天板寸法(mm)259×163
内容量1台
工場、店舗の備品に。
軽量・コンパクトワンタッチで収納できます。
天板に立って作業ができます。
開き止めがワンタッチバーになっており片手で折りたためます。
工具などを置ける便利な天板トレー形式です。