ラクテム
マグネット付 ねじホルダ 六角穴
両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。
おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。
止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。
片側が十字穴のタイプもご用意しております。
材質
(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当
寸法L(mm)
12
表面処理
(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法S1(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25609239
SHMH10
1.5
12.75
7
5
【締め付け穴】六角穴(S2):1.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
25609248
SHMH12
1.75
21.58
8
6
【締め付け穴】六角穴(S2):1.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
25609257
SHMH16
2
52.96
12
8
【締め付け穴】六角穴(S2):2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください