3M(スリーエム)
SCRコネクタ ワイヤーマウントリセプタクル
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。
2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途
各種サーボエンコーダ接続
材質
ナイロン、銅合金
色
黒
極数
10極
使用温度範囲(℃)
-55~85、85%RH以下
定格電流(A)
最大1/極
適合コネクタ
36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE
導体径(mm)
適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
#18~30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909934
36210-0100 FD
199-8492
¥
1,000
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25909950
36210-0100 PL
200-0441
¥
966
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください