曜日別特売

瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452”

瞬間接着剤用 ”硬化促進剤 7452” - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(1件のレビュー)

高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。
CMR物質不使用です。

用途
瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。
プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593840627334341本100mL
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
6270888927614881本(20mL)20mL
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6270888927614882593842427614882761488 硬化促進剤 SF7452 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 25938424硬化促進剤 SF7452LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1本(20mL)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25938406
2025-12-24
用途: 使用中のボンドの硬化促進
えひめ巻き爪サロンサービス業

今まで使っていた硬化促進剤の代替で注文。非常に良い感じで使えました。今後もリピ決定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする