導電性ボックス型コンテナー 202424
全面ベタ目の導電性の多目的コンテナーです。
トラスコ品番338-8240
材質導電性PP
質量(g)1715
有効内寸(mm)561×280×140
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)606×330×156
外寸(mm)606×330×156
内寸(mm)566×285×149
底形状格子リブ
表面抵抗値(Ω)106以下
圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)561×280×140
嵌合商品サンボックス #24-5
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 北海道地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 北海道地方 | 数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 9,000 / 税込 ¥ 9,900 |
| 北海道地方 | 数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 沖縄地方 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
| 沖縄地方 | 数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 18,000 / 税込 ¥ 19,800 |
| 沖縄地方 | 数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 24,000 / 税込 ¥ 26,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
| 離島 | 数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 12,000 / 税込 ¥ 13,200 |
| 離島 | 数量21以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 18,000 / 税込 ¥ 19,800 |
| 離島 | 数量31以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 24,000 / 税込 ¥ 26,400 |