天然ゴム作業用手袋R-1

天然ゴム作業用手袋R-1 ダンロップ ホームプロダクツ

表面にはすべり止め加工を施しています。
環境にやさしい天然ゴムを使用しています。

用途
土木・建築作業。
園芸・農作業。
漁業・水産加工。
仕様裏布付 材質表:天然ゴム、裏:綿100% 厚さ(mm)1.2 ブラウン 全長(cm)25 滑り止め効果あり 内容量1双
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25952598 9505 418-1046 L 103 7.6 23
700
459
505 (税込)
9日以内出荷
25952589 9504 418-1044 M 95 7.6 20.8
700
 
 
取扱い終了
25952607 9506 418-1045 LL 117 8.1 24.8
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする