販売価格(税別)¥1,917~ 4日出荷 4日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 ※線径1Φxピッチ6.35Pです。 メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】SUS304 ファインメッシュ(溶接金網)丸切品 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ステンレス(SUS304)溶接金網をレーザー加工で円盤状に切断した商品です。 ステンレス製のために錆びにくく、溶接金網は編み目が解ける事が無いので耐久性に優れています。 外径1mm単位でオプション指定いただけます。 注文コード25622040 用途回転部カバーや動物進入防止網など様々な用途に使用できます。 材質SUS304 切断公差外径(±3.0mm) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※溶接金網の網目と製品外径の位置関係は指定できません。 ※溶接金網を切り取る為に製品内外周にかかる網目は欠けて尖る部分が発生します。取り扱いには十分ご注意ください。 ※また網目と切断線の関係で網目の一部が欠落する場合がありますのでご了承ください。 ※溶接金網をレーザー切断している為、切断部が熱影響で酸化着色する場合があります。 ※溶接金網はロール状に巻いた素材を切断加工前にある程度平坦に伸ばして切断加工しておりますが、製品には反りが残った状態での納品となりますのでご了承ください。 ※サイズによっては離島など遠隔地は別途運賃を頂く場合がございます。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity メッシュ ステンレス網 エスコ 税込¥39,050~ ¥35,500~ ステンレス板 光 税込¥362~ ¥329~ (13) ステンレス角パイプ SUS304(ヘアライン研磨品) ノーブランド 税込¥20,878~ ¥18,980~ ステンレス丸棒 エスコ 税込¥1,430~ ¥1,300~ (12) 圧延鉛板 粘着付 光 税込¥61,578~ ¥55,980~ 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,892~ ¥1,720~ 【オーダー】アルミ(A5052)引抜丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥1,100~ ¥1,000~ 【オーダー】アルミ(A5052)押出丸棒 Namekawa(滑川軽銅) 税込¥4,407~ ¥4,006~ 【オーダー】純チタン2種切板(TP340) Namekawa(滑川軽銅) 税込¥5,134~ ¥4,667~ ビニール亀甲金網 幅910mm×15m 吉田隆 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルミ平板 光 税込¥197~ ¥179~ (225) 銅 平板 光 税込¥780~ ¥709~ (37) 真鍮板 シートタイプ 光 税込¥879~ ¥799~ (3) カラートタン板 ホワイト 光 税込¥428~ ¥389~ 亜鉛引鉄板(トタン) 光 税込¥362~ ¥329~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ 銅板 エスコ 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材ステンレスステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物ステンレスメッシュ板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品