530ミリ充電式芝刈機

530ミリ充電式芝刈機 マキタ

付属品マルチングプラグ、ディスチャージシュート、ボックスレンチ17、ロッド 刈込み幅(mm)530 適合バッテリーBL64100(10Ah 64Vmax)、BL6440(10Ah 64Vmax)※バッテリー充電器は別売りです 商品タイプ本体のみ 刈高調整(mm)20~100(10段階) 内容量1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25622329 MLM004JZ
225,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする