販売価格(税別)¥1,165~ 15日出荷 15日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ユタカメイク 【オーダー】サイズオーダー #3000 ブルーシート メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】サイズオーダー #3000 ブルーシート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ご希望のサイズに合わせて作成可能なブルーシートです。 周囲折り返し加工、ハトメ加工を施しています。 #3000原反を使用し、耐用年数は約1年です。 注文コード25622864 用途養生現場での使用や野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策として。 材質シート:PE(ポリエチレン)、ハトメ:アルミ 幅(mm)500~30000 厚さ(mm)約0.22 色ブルー 高さ(mm)500~30000 厚さ#3000 ハトメ内径(mm)約12 ハトメ90cm間隔または均等割り サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズにより継ぎ目が入る場合がございます。 ※耐用年数は目安です。ご使用用途環境により変化します。 ※仕上りサイズには、±2%程の誤差が出る場合がございます。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ”カラーターピーシート #3000” TRUSCO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ”1年シート #1900”(スマートグレー) TRUSCO 税込¥340~ ¥309~ キャンバスシート TRUSCO 税込¥4,178 ¥3,798 間仕切りシート 防炎・制電タイプ TRUSCO 税込¥8,248~ ¥7,498~ ターピー UVシート #4000 グリーン 萩原 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ シート用ペグ SUN UP 税込¥274 ¥249 バスケットへ オリーブシート #3000 厚手タイプ SUN UP 税込¥769~ ¥699~ 防炎シート 2類 環境対応型ターポリン フナイ産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ブルーシート(定尺タイプ) JAPPY 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ブルーシート #3000 BXカネシン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ブルーシート 軽量タイプ BXカネシン 税込¥736 ¥669 バスケットへ ブルーシート #3000 BXカネシン 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ブルーシート 軽量タイプ BXカネシン 税込¥736 ¥669 バスケットへ 防音シート 5枚セット グリーンクロス 税込¥54,978~ ¥49,980~ ターピー スーパーライト防炎クロス 萩原工業 税込¥14,278~ ¥12,980~ シャインバリア♯4000 ダイヤテックス 税込¥19,778~ ¥17,980~ シャインバリア♯3000 ダイヤテックス 税込¥15,378~ ¥13,980~ シート シリカクロス耐火シート(片面耐熱樹脂コーティング) 菊地シート 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ キョーワハンガー(シート用クランプ) キョーワ(ネット) 税込¥14,278~ ¥12,980~ 防炎シート エスコ 税込¥6,765 ¥6,150 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類オーダーブルーシート・UVシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品