Lighingケーブル一体型 AppleWatchモバイルバッテリー 5000mAh
「いつでもどこでも充電できる」アップルウォッチとiPhoneを同時充電できるモバイルバッテリーです。アップルウォッチはワイヤレスで、iPhoneはケーブルを使用して同時充電します。
アップルウォッチならフル充電約8.5回、iPhoneSEでフル充電約1.3回。5000mAhの大容量でありながらわずか146gの超軽量タイプだから、バッグに常備しても邪魔にならず安心感を持ち歩けます。
色ホワイト
容量5000mAh/18Wh
質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×125.8×22.5
対応機種AppleWatch、iPhone(Lightningケーブルを使用する機種)
入力5V2.1A
最大出力5V2.6A
充電時間(時間)約3(5.0V2.1Aにて)
接続端子出力:Lighingコネクター、入力:USB Type-C メス
内蔵電池リチウムポリマーバッテリー
充電可能回数アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
関連資料:
(0.67MB)
USB充電器 の新着商品
