曜日別特売

USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)

USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ) - キオクシア(KIOXIA)

シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。
32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。

寸法(mm)51.4×21.4×8.4ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625734KUC-3A032GK32
オープン
980
1,078(税込)
当日出荷
25625750KUC-3A064GK64
オープン
1,488
1,637(税込)
当日出荷
25625759KUC-3A128GK128
オープン
2,788
3,067(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
25625768KUC-3A256GK256
オープン
4,688
5,157(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする