曜日別特売

薄型永磁ホルダ台

薄型永磁ホルダ台 - カネテック薄型永磁ホルダ台 - カネテック薄型永磁ホルダ台 - カネテック薄型永磁ホルダ台 - カネテック薄型永磁ホルダ台 - カネテック薄型永磁ホルダ台 - カネテック薄型永磁ホルダ台 - カネテック薄型永磁ホルダ台 - カネテック

吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。
レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。
吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。
オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。

用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
吸着力(N)
取付ねじ穴サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25625978MB-L-45At20×□450.31204-M4×P0.7深6(間隔25mm)、(中央)M8×P1.25深8
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
25625987MB-L-65At20×□650.63008-M4×P0.7深6(間隔25mm)、(中央)M8×P1.25深8
19,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
25625996MB-L-90At20×□901.24008-M4×P0.7深6(間隔25mm)、(中央)M8×P1.25深8
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
25626005MB-L-C55At20×Φ550.31204-M4×P0.7深6(間隔25mm)、(中央)M8×P1.25深8
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
25626014MB-L-C70At20×Φ700.63504-M4×P0.7深6(間隔35mm)、(中央)M8×P1.25深8
21,300
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
25626030MB-L-C126At20×Φ12626004-M6×P1.0深8(間隔60mm)、(中央)M8×P1.25深8
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする