パール金属
マイチョイス ステンレス製カレースプーン
先端部に深さを持たせ食べやすくしました。
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
190
質量(kg)
40
全長×幅W(mm)
190×35
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25626109
B-5708
¥
500
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください