液晶モニタ 31.5インチ プロフェッショナルモニター 有機EL 4K UHD[3840×2160] PA32DC

液晶モニタ 31.5インチ プロフェッショナルモニター 有機EL 4K UHD[3840×2160] PA32DC ASUS(エイスース)

31.5インチ4K(3840×2160)HDR有機ELパネル(RGBストライプ、DCI-P3色域99%)搭載
内蔵比色計とASUS自動キャリブレーション機能がASUS ProArt キャリブレーションソフトウェア、Calman、Light Illusion ColourSpace CMSのプロ向けハードウェア・キャリブレーションソフトをさらに補完します
真の10ビット色深度と1,000,000:1コントラスト比により、深い黒と正確なハイライトを実現
Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットをサポート
あらゆるシナリオやセットアップに対応する2つの多目的スタンドオプションと、持ち運びに便利なエレガントなメタルハンドルを同梱
反射を抑えるモニターフード、ケーブルの取り回しを容易にするクリップ付き
4K HDR映像制作には、広色域の高解像度モニターが欠かせません。 調節可能なスタンドにポータブルなデザイン、PA32DCは撮影現場にも最適です。理想的な場所に簡単に移動したり、周囲の照明による色の見え方の変化を避けて設置したりできます。
PA32DCは、写真やデジタル アートワークの細部を引き出す極めて正確な色再現により、高品質のビジュアルを提供し、制作から印刷までの過程でクリエーターの作品の細部が失われないようにします。
有機ELパネルは色再現性に優れていることで知られています。 PA32DCは、業界最先端の色忠実度を確保するために工場で事前にキャリブレーションされており、ΔE < 1 色差に加えて、優れた色精度を保証する自動キャリブレーション機能も搭載しています。​
PA32DCには、個々のピクセルを独自の光源にすることで、超精密な制御と高いコントラストを実現する有機ELパネルを搭載しています。
純正RGBストライプ有機ELパネルの2,400万を超える自己発光ピクセルは、個別にアクティブ化でき、深みのある黒と高い輝度での色のコントラストを強化し、リアルな画像を再現します。 PA32DCはHDRコンテンツのマスタリングにも最適です。
PA32DCは、DCI-P3のカバー率が99%のスタジオグレードの広色域を誇り、微細なところまでリアルなビジュアルを提供。豊かで鮮やかな色再現のため、色彩が重要な作業に最適なのはもちろん、あらゆる種類のコンテンツの品質を向上させます。
デザイナー、プロデューサー、およびカラーソリューション企業は、日々、色についての重要な意思決定や意思疎通が行われます。 ProArtディスプレイは、業界をリードする色精度を保証するために工場で事前にキャリブレーションされています。
より滑らかな色のグラデーションを実現するために厳密なテストを受けており、グレースケールレベルが慎重に測定され、医療用のDICOM規格に準拠するように設定されています。
PA32DCは黒の色相も完璧に再現します。 各有機ELのピクセルは自発光型なので、特に暗いシーンでは、鮮明でクリアな画像を表示するために照明をオフにし、限りなく闇に近い黒を表示します。
わずか0.1ミリ秒の高速応答は、超高速でスミアやモーションブラーのないクリアなビジュアルを実現します。
長期間使用してもプロレベルの精度を維持できるよう、電動比色計が内蔵されています。モニターフードが取り付けられている場合も使用可能です。 この機能により、必要に応じてディスプレイを簡単にキャリブレーションすることができます。
ProArt Display OLED PA32DCは、内蔵の電動比色計を使用したキャリブレーションに対応しています。
モニターはキャリブレーションされ、その後ルックアップテーブルが書き換えられるため、設定を調整することなく、異なるOSやアプリケーションを搭載したデバイスをモニターに接続することができます。
すべてのカラーパラメータのプロファイルをPCではなく、ProArtモニターの内部スケーラーICチップに保存できます。保存されたプロファイルは、モニターのホットキーを使用して簡単に有効化できます。
内蔵測色計のほか、PA32DCはX-Rite、Datacolor、Kleinなどほとんどの主要なキャリブレーターと互換性があります。
また、CalmanやLight Illusion ColourSpace CMSプロフェッショナルハードウェア・キャリブレーションソフトウェアとシームレスに連携して、迅速で簡単なキャリブレーションを実現します。
PA32DC は、業界の色再現基準を上回るDCI-P3の色域を99%カバーし、10-bitの色深度を備え10億7000万色以上を表示できます。
VESA DisplayHDR 400 True Black認定と1,000,000:1のコントラスト比が、最も深みのある黒と最も輝く白を保証し、作品の暗い部分から明るいハイライトまで細部にわたって正確に表示し、信じられないほどリアルなビジュアルを実現します。
各ProArt ディスプレイは、業界最先端の色再現性を保証するために、新たな3段階プロセスを用いた出荷前プレキャリブレーションが行われます。
その後、また、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストも実施し、より滑らかな色のグラデーション、より優れた均一性、および Delta E < 1 色差値での高い色精度が保証されます。
各グレースケールレベルは慎重に測定され、緻密なDICOM規格に厳密に準拠するように設定されています。
有機ELディスプレイには、電力効率を最大化するための自動輝度リミッター (ABL) が備わっています。 特定のウィンドウに白い (明るい) 画像を表示する際には、ウィンドウサイズが大きくなるにつれて、ディスプレイの画像を自動的に暗くします。
OSDメニューの均一輝度機能(オプション)は、コントラストレベルが大きく異なるウィンドウを切り替えたり、サイズを変更したりする場合に特に便利です。何時間も使用した後も輝度レベルを最大250 nitsに保ち、快適な視聴と、より正確な色を実現します。
ASUS独自のSmart HDRテクノロジーにより、ProArt Display OLED PA32DCはHLG、HDR-10の複数のHDRフォーマットをサポートします。
HLGを使用すると、ユーザーはBBC iPlayer、NHK TV、DirecTVなどの地上波・衛星放送のための素材を表示および作成することが可能になります。
HDR-10 サポートは、既存のストリーミングビデオサービスや増え続けるHDR対応ゲームとの互換性を確保しており、コンテンツクリエーターのニーズを満たします。
ASUS ProArt ディスプレイはPQ Hard Clip、PQ Optimized、PQ Basicを含む複数のHDR-10 (high-dynamic-range)カーブをサポートしており、コンテンツクリエーターのニーズを満たします。
HDRプレビューを使用すると、カメラを直接モニターに接続して、撮影したHDRコンテンツを全色調範囲で再生することができます。
また、ほとんどのビデオ編集ソフトウェアプラットフォームで機能するため、最終出力の正確なシミュレーションを確認しながら、より簡単で合理的な編集作業を行うことができます。
PA32DCは、フル機能のUSB-C、DisplayPort 1.4、3 つのHDMI (V2.0) ポートを搭載しています。 イヤホンジャックも搭載し、USBハブとして使うこともできます。
2種類の柔軟性の高いスタンドが付属されており、さまざまな使用シーンにおいてPA32DCを簡単セットアップすることができます。外部で作業する際も、最適な作業位置または視聴位置に設置することができます。
同梱されているケーブルマネジメントクリップを使えば、さまざまなケーブルを簡単にまとめて、デスクや作業エリアがすっきりします。上部には頑丈でエレガントな金属製のハンドルが付いているため、簡単に持ち運ぶことができます。
モニター用の遮光フードが付属されており、近くの光源の画面上の反射を減し、スタジオ内でも外出先でも安心して作業できます。 モニターフードが装着されている場合でも、自動キャリブレーションが動作します。
人間工学に基づいた前後の角度調整(チルト)、左右の角度調整(スウィーベル)、画面の回転(ピボット)、高さ調整機能を備えたスタンド。
モニターを縦向きに使用する場合でも、画面メニューは自動的に回転して情報を正しく表示します。これは、Webサイトやコーディング、長いドキュメントを扱う際に便利です。

用途映画製作者と動画編集者、デザイナーとフォトグラファー、カラリスト 仕様チルト:+23°~-5°、スイベル:+30°~-30°、ピボット:+90°~-90°、高さ調節:0~130mm、環境光センサー:はい、VESA壁取り付け:100×100mm、ケンジントンロック:はい 付属品ケーブルクリップ、カラープレキャリブレーションレポート、ディスプレイポートケーブル、エルゴノミックスタンド、HDMIケーブル(高精細度マルチメディア)、L字型ドライバー、モニターフード、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、USB-C-A ケーブル、保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量:ミニスタンド:8/標準スタンド:12.14、スタンドなしの正味重量:7.6 規格4K/UHD 消費電力(W)使用時:38以下、スタンバイ時:0.5以下 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:ミニスタンド:735.4×489.1×162.6/標準スタンド:735.4×(496.9~626.9)×245.0、スタンドなしの寸法:735.4×466.9×54.4 コントラスト比1000000:1(標準)、100000000:1(HDR最大) ディスプレイパネルサイズ(インチ):31.5、インチあたりのピクセル数(PPI):140、ディスプレイ表示領域(H×V):697.92×392.58mm、バックライト:有機EL、視野角 (CR≧10, H/V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.182mm、色空間(アドビRGB):99%、色空間 (DCI-P3):99%、明るさ(HDR、ピーク):500cd/m2、明るさ(標準):250cd/m2、表示色:1073.7M(10ビット)、応答時間:0.1ミリ秒、リフレッシュレート(最大):60Hz、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10、HDR(ハイダイナミックレンジ)のサポート:HLG、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:ドルビービジョン、フリッカーフリー:搭載 解像度3840×2160 表示機能プロアートプリセット:標準、sRGB、アドビRGB、DCI-P3、録音2020、ディコム、録音709、HDR_PQ DCI、HDR_PQ Rec2020、HDR_HLG、HDR_HLG DCI、ドルビービジョン、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E、ASUS ProArtハードウェアキャリブレーション:搭載、プロアートパレット:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、クイックフィットプラス:搭載、PIP/PBPテクノロジー:搭載、HDCP:2.2、HDRプレビュー:搭載、プロアートクロマチューン:搭載、低ブルーライト:搭載、複数のHDRモード:搭載 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スピーカーあり(3W×2) 色(本体)ブラック 高さ調節 各種認証エネルギースター、テュフフリッカーフリー、テュフローブルーライト、VESA ディスプレイHDR 400 トゥルーブラック、カルマンレディ アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:31~135 KHz (H) / 24~75 Hz (V) I/OポートUSB-C×1、ディスプレイポート 1.4×1、HDMI(v2.0)×3、USB ハブ:4×USB 3.2 Gen 2 タイプ A、3.5mmステレオミニジャック、USB-C電力供給:65W パネル駆動方式有機EL ブルーライトカット対応 角度調節 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカーコールセンターのサポートになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25652237 PA32DC
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする