液晶モニタ 15.6インチ ポータブルUSBモニター HD(1366×768) USB給電 三脚マウント MB165B
USBケーブル1本で電源と映像信号の伝送が可能な15.6型ポータブルUSB電源モニター
スリムで薄いプロファイルは、外出先でより効率的に物事を成し遂げるのに役立ちます
背面に三脚用ソケットを埋め込んだユーザーフレンドリーなデザインと、汎用性の高い折りたたみ式スリーブを採用。
自動的に向きを感知し、モニターを横向きと縦向きに切り替え可能
ASUS ZenScreenTM MB165Bを使って、外出先での作業をより効率的に! わずか780gの軽さ、11.8mm薄さの洗練されたデザインにより、どんな旅行バッグにもスマートに収まります。
ZenScreenTM MB165BポータブルUSB電源モニターは、USBケーブル1本でビデオ信号※と電源の両方をサポートし、ほぼすべてのPCと完全に互換性があります。
※ご使用前に、まずUSBモニタードライバーをインストール(ダウンロード)してください。 続いてPCをビデオ接続用の上部 micro B USB 3.0ポートにインボックスケーブルで接続します。
ディスプレイの背面にある取り付け穴は1/4インチのネジ山に対応し、一般的な三脚スタンド※または卓上据え付け用スタンドに簡単に取り付けることができます。※ZenScreen MB165Bには三脚は付属しておりません。
ASUS DisplayWidget ソフトウェア※を使えば、ZenScreen MB165B は向きを感知し、ノートパソコンに接続しながらディスプレイを横向きと縦向きに自動で切り替えることができます。
横向きはプレゼンテーションやスプレッドシートに最適で、縦向きは書類の表示や本、Webページの表示に最適です。
※ドライブのインストールが必要です。自動回転機能はWindows OSにのみ対応しています。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品