USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応

USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応 エレコム USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応 エレコム USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応 エレコム USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応 エレコム USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応 エレコム USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応 エレコム USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応 エレコム USB Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K 60Hz やわらか ミラーリング マルチディスプレイ対応 エレコム

USB Type-C(TM)端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号をHDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる映像変換ケーブルです。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。

仕様環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ ブラック 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - HDMIプラグ 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット及びHDMI端子搭載のディスプレイ等 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応解像度4K2K(3840×2160)/60Hz オス形状USB Type-C、HDMI ケーブルタイプやわらかタイプ 変換タイプオス - オス 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25655405 MPA-CHDMIY20BK 2
6,270
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
25655414 MPA-CHDMIY30BK 3
6,920
 
 
取扱い終了
25655396 MPA-CHDMIY10BK 1
6,020
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25655396 MPA-CHDMIY10BK 07342758 MPA-CHDMIY10BK2 MPA-CHDMIY10BK2 USB Type-C - HDMI 変換ケーブル (USB-Cプラグ to HDMIプラグ) 4K 60Hz やわらか エレコム 07342758 USB Type-C - HDMI 変換ケーブル (USB-Cプラグ to HDMIプラグ) 4K 60Hz やわらか エレコム 1個 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする