タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止

タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 エレコム タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 エレコム タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 エレコム タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 エレコム タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 エレコム タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 エレコム タブレット 8インチ 保護フィルム アンチグレア 紙心地 ケント紙タイプ 指紋防止 ペーパーライク 反射防止 エレコム

8.0インチタブレットの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの紙心地フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(紙心地、反射防止、指紋防止、ケント紙タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)液晶保護フィルム(174.3×109.7) サイズ(inch)8 特性ケント紙のような描き心地、フッ素コート、指紋防止、反射防止、エアーレス、スムースコード、ハードコート、チラつき防止、再吸着、自己吸着、ハーフカット 内容量1個
注意
※必ずエレコムホームページから対応表をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25655527 TB-080FLAPLL
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする