デュエル
イージースリム オーロラ
イージー!ラクラク!イカキャッチ!
ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1
フローティングエビ型スッテ
用途
イカメタルドロッパー
内容量
1個
注意
※夏場の車内で高温になったエギ等は、自然のエサとの温度差のため、触ったときイカに違和感を与えてしまう恐れがあります。海水に充分なじませてからご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25655588
A1628
80
KVL ケイムラ夜光
4
¥
759
¥835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25655615
A1628
80
KVRH ケイムラレッドヘッド
4
¥
759
¥835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25655624
A1629
95
KVL ケイムラ夜光
6
¥
759
¥835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25655658
A1629
95
KVRH ケイムラレッドヘッド
6
¥
759
¥835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25655597
A1628
80
KVOG ケイムラオレンジ
4
¥
759
¥835
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
25655606
A1628
80
KVP ケイムラピンク
4
¥
759
¥835
(税込)
取扱停止中
返品不可
25655649
A1629
95
KVP ケイムラピンク
6
¥
759
¥835
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
25655640
A1629
95
KVOG ケイムラオレンジ
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください