冷蔵服2+10000mAh モバイルバッテリーセット

冷蔵服2+10000mAh モバイルバッテリーセット サンコー(電子機器) 冷蔵服2+10000mAh モバイルバッテリーセット サンコー(電子機器) 冷蔵服2+10000mAh モバイルバッテリーセット サンコー(電子機器) 冷蔵服2+10000mAh モバイルバッテリーセット サンコー(電子機器) 冷蔵服2+10000mAh モバイルバッテリーセット サンコー(電子機器) 冷蔵服2+10000mAh モバイルバッテリーセット サンコー(電子機器) 冷蔵服2+10000mAh モバイルバッテリーセット サンコー(電子機器)
(1件のレビュー)

両サイドの強風ファンで涼しい
誰でも着れるフリーサイズ
風が循環するからより涼しい
USBモバイルバッテリーで給電
選択できて清潔

仕様冷蔵服:(最大動作時間(10000mAhモバイルバッテリー使用時、使用環境・バッテリーの性能、容量により異なります)強:約3時間、中:約3時間30分、弱:4時間、(冷却プレート温度(試験環境温度35℃時)強:周囲温度より110~-15℃、中:周囲温度より-8~-13℃、弱:周囲温度より-5~-10℃、 付属品冷蔵服:USBケーブル、日本語取扱説明書、モバイルバッテリー:microUSBケーブル(約26cm)、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約227 寸法H(mm)冷蔵服:25(袖口)、モバイルバッテリー:149 寸法D(mm)冷蔵服:42.5(肩幅)、モバイルバッテリー:17 寸法W(mm)冷蔵服:68(着丈)、モバイルバッテリー:68 バッテリーモバイルバッテリー(入力):microUSB:DC5V/2.1A、USBType-C:DC5V/2.1A、モバイルバッテリー(出力):USB(OUT1):DC5V/1.0A、USB(OUT2):DC5V/2.1A、USBType-C:DC5V/2.1A(合計最大) モード冷却・腰ファン:弱/中/強モード、ペルチェ:ON/OFF バッテリー容量(mAh)10000 内容量1セット
注意
※高血圧・低血圧・糖尿病・狭心症などの疾患のある方、金属アレルギーの方、妊娠中または妊娠している可能性のある方、出産直後の方はご使用を控えるか、医師にご相談の上でご使用ください
※この商品は医療機器ではありません
※仕様は改善のため、予告なく変更する場合がございます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25658494 NRTKCV23SGY
20,728
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25658494
2023-08-29
用途:
従業員の熱中症対策に
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

屋外作業だったり、屋内でも空調のない場所での作業が多いため、猛暑による熱中症対策として購入。
作業着の上着の生地が厚いと背中のプレートの冷たさを感じにくいらしいですが、ポロシャツ程度の生地なら冷たさがわかりやすいみたいです。
ファンについては外気をそのまま流すので「冷たい風」とはいかないようですが
濡れタオルとか汗で濡れた後に背中に風が通ることによって気化熱で多少なりとも涼しければいいかなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする