曜日別特売

MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送

MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 - オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 - オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 - オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 - オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 - オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 - オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 - オーム電機MicroSDXCメモリーカード 高速データ転送 - オーム電機

動画・写真・音楽などのデータ保存に
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き

付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機器
記録枚数
記録時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671880PC-MM64G-K64GB MicroSDXC写真(1800万画素):約9600枚動画(フルHD動画):約10時間
オープン
取扱い終了
25671889PC-MM128G-K128GB MicroSDXC写真(1800万画素):約19200枚動画(フルHD動画):約20時間
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする