曜日別特売

高耐久MicroSDHCメモリーカード

高耐久MicroSDHCメモリーカード - オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカード - オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカード - オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカード - オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカード - オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカード - オーム電機高耐久MicroSDHCメモリーカード - オーム電機

ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に
「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い
高温/低温に強い耐温度仕様
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
著作権保護機能CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き

付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度範囲(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25671898PC-MMD16G-K16GB MicroSDHC
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25671907PC-MMD32G-K32GB MicroSDHC
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする