バッテリーパワープラス 36/60 (2.042-022.0)

バッテリーパワープラス 36/60 (2.042-022.0) ケルヒャー バッテリーパワープラス 36/60 (2.042-022.0) ケルヒャー バッテリーパワープラス 36/60 (2.042-022.0) ケルヒャー バッテリーパワープラス 36/60 (2.042-022.0) ケルヒャー

高い性能と機能をもつバッテリーパワープラス 36 Vリチウムイオンバッテリーです。
6.0Ahの容量で長時間使用できます。 LCDディスプレイと電圧管理による革新的なリアルタイムテクノロジーをもつことで、バッテリーの状況を把握する事が出来ます。
また、IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。

仕様36Vバッテリープラットフォーム、エネルギー(Wh):216 質量(kg)1.5 電圧(V)36 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 アズワン品番64-8861-73 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)134×89×118 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25674497 2.042-022.0
52,800
49,980
54,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする