曜日別特売

700Cクロスバイク シマノ7段変速 前輪クイックレリーズ MC602シリーズ

700Cクロスバイク シマノ7段変速 前輪クイックレリーズ MC602シリーズ - MYPALLAS

【クロスバイク 700C MC-602のおすすめポイント】
・ハイクオリティで爽快に走れる!デザイン性も優れた本格的700Cのクロスバイクです。
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・サイクリング時の水分補給に役立つボトルケージを装着するボトルケージ取付用ホルダーを装備しました。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製7段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・シマノ製7段変速リアディレーラーを搭載しました。付属のディレーラーガードが転倒時のリアディレイラー破損から守ります。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。

用途自転車 クロスバイク 700C じてんしゃ マイパラス MC602 シマノ7段変速その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他材質(リム)アルミブレーキ(前後)Wピボットキャリパーブレーキ本体質量(kg)13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ700C本体高さ(mm)950~980適応身長(cm)160~本体長さ(mm)1720バルブ米式バルブ適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)840~1000本体幅(mm)550変速段数7内容量1台
注意
※適応身長160cm~、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25683877MC602-MBホワイト
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25683886MC602-KHマットブラック
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25683895MC602-Wカーキ
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする