曜日別特売

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIシリーズ屋内用小型ボックスカメラ 400万画素

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIシリーズ屋内用小型ボックスカメラ 400万画素 - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIシリーズ屋内用小型ボックスカメラ 400万画素 - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIシリーズ屋内用小型ボックスカメラ 400万画素 - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDIシリーズ屋内用小型ボックスカメラ 400万画素 - 塚本無線

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル
手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ
高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能
最大伝送距離
HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m
※5C-HFBTケーブル使用時
CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応
カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能

付属品ACアダプター質量(g)約150(※取付金具含む)電源(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません)信号形式EX-SDI・HD-SDI解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1対応レンズCSレンズマウント対応内容量1個
注意
※レンズ付属しませんのでレンズセットや別売りレンズをお求め下さい。
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684690WTW-EAB73Y
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする