曜日別特売

防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3

防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3 - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3 - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3 - 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ボードレンズ搭載 ミニチュアカメラ WTW-AMX84G-3 - 塚本無線

アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
Sony社製の高性能548万画素CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
42(W)×42(H)×39(D)mmの超小型サイズ
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

付属品ACアダプター質量(g)約110(※取付金具含まず)電源(V)DC12/約143mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×39(※取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度【録画】500万画素、【映像出力】AHD出力:2560x1920/2560x1440/1920×1080、TVI/CVI出力:1920×1080保証期間1年使用場所屋内防水性なし最低被写体照度(Lux)1音声内容量1個
注意
※モニターに出力するには、録画機もしくはコンバータが必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25684796WTW-AMX84G-3
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする