4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器

4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 - ラトックシステム4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 - ラトックシステム4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 - ラトックシステム4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 - ラトックシステム4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 - ラトックシステム4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 - ラトックシステム4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 - ラトックシステム4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器 - ラトックシステム

外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器
同じ映像をディスプレイに同時出力
4K映像をフルHDへダウンスケールして出力
光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
2種類の動作モード搭載

用途
分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ
分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
適合コネクタ
消費電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25680596RS-HDSP2PA-4K約180約125×63×15[入力]HDMIタイプA ×1、[出力]HDMIタイプA ×2Max.300mA
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
25680605RS-HDSP4PA-4K約240約180×63×15[入力]HDMIタイプA ×1、[出力]HDMIタイプA ×4Max.520mA
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする