曜日別特売

【KSシリーズ】Pピストン

【KSシリーズ】Pピストン - TSオリジナル(高翔産業)

エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン !
実用強度を確保しつつ最軽量化!
機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 !
押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !

適合機種KS-55・55L専用セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書材質POM(ポリオキシメチレン樹脂)危険物の類別非危険物表面仕上げ艶消し加工内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25688384514-66
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする