iPad10.9防指紋フィルム高光沢

iPad10.9防指紋フィルム高光沢 BUFFALO(バッファロー) iPad10.9防指紋フィルム高光沢 BUFFALO(バッファロー)

指紋を防止する特殊フッ素コーティング。
画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ。
消える気泡、エアーレス加工。
貼りやすい3分割剥離シート。
キレイに貼れてキレイにはがせる自己吸着素材。
キズに強いハードコート。
可視光線透過率、約91%のクリア素材。
クリーニングクロス付き。
すぐに使用可能。ぴったりのサイズにカット済み

材質
フィルム:PET
接着面:シリコン膜
セット内容ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書(きれいに貼れる貼り付け方法) サイズ(inch)10.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×245×0.2 対応機種10.9インチiPad 第10世代(2022年発売モデル) 保証期間初期不良のみ 光線透過率(%)約91 特性指紋防止・高光沢・エアレス加工・自己吸着 内容量1枚
注意
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25683500 BSIPD22109FG
オープン
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする