【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当

【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当 - マクサー電機
(1件のレビュー)

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。

質量(g)約20タイプ40W相当定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)20000直径×長さL(Φmm×mm)35×70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
消費電力(W)
口金
全光束(Lm)
電球の種類
電球形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25682057MLED-PS35-40Wホワイト5.5E17550LEDミニクリプトン球
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25682057
2023-12-11
用途: 廊下の天井用
その他業種

特に問題はなく、満足しています。寿命が長持ちしてくれればありがたいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする