UGREEN Nexode 急速充電器 65W 3ポート
GaN 窒化ガリウム素材採用、わずか130gで外出するときも気にならない
いほどの重さ。
用途UGREENのUSB-C充電器はUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載して、3台のデバイスの同時充電に対応。65Wの出力パワーはパソコンから携帯までの全てのUSB-Cデバイスに充電可能で、旅行でも自家用でもこの一つで十分対応できます。
色グレー
出力(W)65まで
ポート数3
出力【USB-C1/C2】5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A 65W Max PPS:3.3-21V/3A、【USB-A】4.5V/5A 5V/4.5A 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 22.5W Max、【USB- C1+C2】PD20W+PD45W(PD45W+PD20W)、【USB-C1+USB-A】PD45W+QC/FCP18W、【USB-C2+USB-A】5V 1.7A+5V 1.7A、【USB- C1+C2+USB-A】PD45W+5V 1.7A+5V 1.7A
プロトコル【USB-C】PD3.0(PD2.0) / QC4+(QC4.0/QC3.0/QC2.0) / PPS規格 / AFC / APPLE 5V 2.4A / BC1.2、【USB-A】SCP / QC3.0 / AFC / FCP / APPLE 5V 2.4A / BC1.2
作業温度範囲(℃)0~35
入力電圧100-240V~50/60Hz 1.8A Max
内容量1台
USB充電器 の新着商品
