曜日別特売

UGREEN Nexode 急速充電器 100W 4ポート

UGREEN Nexode 急速充電器 100W 4ポート - UGREEN

GaN 窒化ガリウム素材採用、4台同時充電できる。"レッド・ドット・デザイン賞(red dot design award)を受賞の100W GaN急速充電器"

用途
GaN素材を採用し、電力の変換効率が圧倒的に良く、40%の省エネと3倍の電力密度向上を実現。過剰な熱を発生させることなく、充電スピードも従来品より約3倍の急速充電を実現します。
色
グレー
質量(g)
約235
ポート数
4
出力
【USB-C1/C2】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 最大100W;PPS規格: 3.3~21V/3A、【USB-C3】5V/3A、9V/2.5A、12V/1.88A 最大22.5W;PPS規格:3.3~5.9V/3A、3.3~11V/2A、【USB-A】4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 最大22.5W、【2ポート】C1+C2ポート:65W+30W;C1/C2+C3/Aポート:65W+22.5W、【3ポート】C1+C2+C3/Aポート:45W+30W+22.5W;C1/C2+C3+Aポート:65W+10.5W+10.5W、【4ポート】45W+30W+10.5W(5V/2.1A)+10.5W(5V/2.1A)
入力
100-240V~50/60Hz 最大2.3A
寸法(cm)
6.9×6.9×3.3
プロトコル
【USB-C】PD3.0(PD2.0)/ QC4+(QC4.0/QC3.0/QC2.0)/ PPS規格/AFC/APPLE 5V2.4A/BC1.2、【USB-A】SCP/QC3.0/AFC/FCP/APPLE 5V2.4A/BC1.2
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2568366740737
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする