UGREEN 急速充電器200W 6ポート 卓上
GaN 窒化ガリウム素材採用、6台同時充電できる。"レッド・ドット・デザイン賞(red dot design award)を受賞の200W GaN急速充電器"
用途
USB Cポートで最大200Wの電力を出力し、充電スピードさらに向上しています。
GaN素材を採用し、エネルギ交換効率を十分向上。折り畳み式で持ち歩きやすいです。
PD3.0、QC4.0+、QC3.0、PPS規格をサポート。充電器1個で全ての充電ニーズを満たします"
色グレー
ポート数6
出力【USB-C1/C2】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max; PPS: 3.3-21V/3A、【USB-C3/C4】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 65W Max; PPS:3.3-21V/3A、【USB-A1/A2】4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 22.5W Max、【USB-C】PD3.0/ PPS/ QC4+(QC4.0/QC3.0)/ FCP/ AFC/ 5V2.4A/ BC1.2、【USB-A】SCP/ QC3.0/ FCP/ AFC/ 5V2.4A/ BC1.2
最大出力(W)200
入力電圧100-240V~ 2.5A 50-60Hz
内容量1台
GaN素材を採用し、エネルギ交換効率を十分向上。折り畳み式で持ち歩きやすいです。
PD3.0、QC4.0+、QC3.0、PPS規格をサポート。充電器1個で全ての充電ニーズを満たします"
USB充電器 の新着商品
