充電式LEDワークライト 側面作業灯 ソーラーパネル搭載

充電式LEDワークライト 側面作業灯 ソーラーパネル搭載 トライメイト 充電式LEDワークライト 側面作業灯 ソーラーパネル搭載 トライメイト 充電式LEDワークライト 側面作業灯 ソーラーパネル搭載 トライメイト

充電式のハンドル付きワークライトです。
ソーラーパネル付きで太陽光でも充電が可能です。

用途ワークライトやアウトドアなどに 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)60×165×115 質量(g)210 点灯方式強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → サイド点灯 → OFF 電源タイプUSB充電式+ソーラー充電式 リチウムイオン充電池300mAh 使用場所屋内のみ インターフェイスUSB Type-C 防水性なし 電球の種類LED 内容量1個
注意
※ソーラー充電は補足充電機能となりますので、USB充電をおすすめしております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25683764 TR-WL014
オープン
1,798
1,978 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする