傘型サンシェード

傘型サンシェード EMERSON(エマーソン) 傘型サンシェード EMERSON(エマーソン) 傘型サンシェード EMERSON(エマーソン)

材質シャフト:亜鉛メッキスチール 生地:PGチタンシルバーシェーディングクロス190T 柄:ABS 骨組み:スチール 面テープ:ポリエステル 収納時寸法(mm)65x65x330 使用時寸法(mm)約1210×440 適合車種JB64/74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25684315 EM-279
オープン
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする