GMW694 ScanSnap iX1600 (ホワイトモデル)
A4フラッグシップモデル、簡単操作のタッチパネル搭載
仕様走査・動作方式:ADF
付属品【添付ソフト】ScanSnap Home、ScanSnap Manager、ABBYY FineReader for ScanSnap、Kofax Power PDF Standard、ScanSnap Connect Application、ScanSnap Cloud
質量(kg)3.4
色ホワイト
エコマーク認定認定
コネクタ形状USB:タイプB、Wi-Fi:2.4GHz/5GHz対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー収納時:292×161×152、トレー全開時:292×494×293
対応機種Win/MacOS/iOS/iPadOS/Android/Chromebook/Fireタブレット
センサースキャン方式:CIS×2(表面×1、裏面×1)
インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1、IEEE802.11a / b / g / n / ac
読取片面: 40枚/分、両面: 40枚/分(200/300dpi)
原稿サイズ【最大】A4、【その他】A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大: 216mm×360mm、最小: 50.8mm×50.8mm)
グリーン購入法適合
対応解像度600dpi
エコマーク認定番号17 155 060
内容量1台