篠﨑コンクリート 篠﨑コンクリートの 建材・エクステリア 篠﨑コンクリートの 工事用品 篠﨑コンクリートの 土木資材 地先A 地先A 注文コード JIS認証表示商品の地先境界ブロックです。 用途道路、花壇等の仕切り工事に使用 質量(kg)20 縦(mm)120 横(mm)120 本体長さ(mm)600 内容量1個 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 また、現場送りは不可となりますので、予めご了承ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 25684875 - ¥860 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建材・エクステリア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイルカーペット ES-100s リリカラ 税込¥769 ¥699 ブロック塀基礎スペーサー NSP 税込¥8,358~ ¥7,598~ セラ レバンテ 299×600 屋外用タイル タカショー 税込¥8,578 ¥7,798 セラ サロット 600×600 屋内外用タイル タカショー 税込¥6,378~ ¥5,798~ AU屋外手摺 旭ハウス工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ タイルカーペット ES-100 リリカラ 税込¥769 ¥699 セラ ウォール 299×1200 壁面用ロングタイル タカショー 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ セラ マイカ 298×600 屋外用タイル タカショー 税込¥9,458 ¥8,598 ペーパーホルダー 棚付二連 BLACK 旭ハウス工業 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ セラ レバンテ 299×600 20mm厚 屋外用タイル タカショー 税込¥7,698 ¥6,998 セラ ウッディー 148×900 木目調ロングタイル タカショー 税込¥8,138 ¥7,398 セラ レバンテ 600×600 20mm厚 屋外用タイル タカショー 税込¥5,388 ¥4,898 AUステップ台 旭ハウス工業 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 緑十字 折りたたみ式みずからガードミニ 日本緑十字社 税込¥24,178~ ¥21,980~ セラ サロット 299×600 屋内外用タイル タカショー 税込¥8,468~ ¥7,698~ AU兼用ドアセット スリット付 旭ハウス工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 樹脂開口枠 UB枠 GSタイプ フクビ化学 税込¥1,648~ ¥1,498~ セラ クラシック 299×299 屋外用タイル タカショー 税込¥6,818 ¥6,198 国産防炎カーペット トーホー 税込¥5,498~ ¥4,998~ モーディカ 屋外用タイル タカショー 税込¥8,358~ ¥7,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア工事用品土木資材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「工事用品」にはこんなカテゴリがあります 仮設トイレ・ポータブルトイレ ボイド管 土木資材 型枠・基礎工事部材 土留工事 シェアする マイページ 最近見た商品