スピーカー検査用発振器

スピーカー検査用発振器 - onsoku

動作検査のスイープ信号は自動スイープ、手動動作を選択できます。
スイープ信号はオートスタート機能が加わりスピーカーを接続すると設定したスタート周波数値 からスイープを開始しスピーカーを外すと自動的にスタート周波数に戻ります。スピーカー接続 中はスイープを繰り返します。
マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200°で 10Hz~20kHz をカバーします。 煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。

用途スピーカーの視聴検査仕様(ひずみ率)100Hz~10kHz 0.2%以内 10Hz~20kHz 0.4%以内出力(パワーアンプ)20W(負荷インピーダンス2Ω~8Ω)周波数範囲(発信)10Hz~20kHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25686650OG-440
510,000
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする