ホコリ汚れ付着防止スプレー

ホコリ汚れ付着防止スプレー クリスタルプロセス

フロアマットに吹き付けて乾燥させるだけで泥や土ボコリが付着しにくくなります。
ダッシュボ―ド・センターパネル・メーターパネルなどにも使用でき、車内をきれいに保つことができます。

用途汚れ付着防止 使用方法フロアマットの場合:【1】フロアマットの汚れやホコリを洗浄し乾燥させた状態にします。【2】吹き付け・乾燥。本品を直接フロアマットに吹き付け、ドライヤーにて乾燥させます。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 内容量1本(200mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25688750 L15020
オープン
4,388
4,827 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする